画像準備中

RS PRO ニクロム線, 623m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854315 品番714-1741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ケーブル形状 = シングルコア
長さ = 623m
外径 = 0.21mm
動作温度 Max = +1150℃
導体材質 = ニッケルクロム合金
ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする