曜日別特売

蒸気トラップ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09854419品番720-9239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

トラップタイプ = サーモスタティック
接続 = 1/2 in BSP メス
方向 = 垂直
最大使用圧力 = 13バール
最高温度 = +200℃
ボディ材質 = 真鍮
ガスケット材 = グラファイト
接続性別 = メス
接続サイズ = 1/2インチ
接続ねじの種類 = BSP
RS PRO 15

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする