画像準備中

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854857 品番724-3184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

実装タイプ = フランジマウント
最小供給電圧 = 9V dc
最大供給電圧 = 15V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 15.5mm
寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 0.5kHz
最小周波数 = 300Hz
RS PRO 16

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする