曜日別特売

RS PRO HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09854900品番724-8959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

オス/メス = メス
サイズ = Aタイプ
接続方向 = ストレート
結線方法 = 埋め込みネジ
RS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。
はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。
特長と利点:. <ul> <li>HDMI-ねじ止め端子 </li> <li>基板実装 </li> <li>コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm </li> <li>端子間の距離: 25 mm </li> <li>重量: 100 g </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする