画像準備中

RS PRO 自閉式 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09855365 品番726-4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 長丁番
開閉タイプ = 自閉式mm
幅 = 50mm
厚さ = 2mm
RS Pro ステンレススチールピアノ型ヒンジ、 50 mm x 50 mm x 2 mm屋内外の用途でスプリング式開閉が必要な場合は、 RS Pro シリーズの頑丈なピアノ型ヒンジを使用することで対応できます。
それらはステンレス鋼製であるため、耐候性及び耐腐食性があります。
長さは 50 mm で、各リーフの幅は 25 mm 、厚さは 2 mm です。
このヒンジの固定は、表面実装なので簡単に行えます。
これは、取り付け時に既存のドアフレームを変更する必要がないことも意味します。
このヒンジのバレルにはステンレススチール製のスプリングが搭載されており、ドア又は窓を開位置又は閉位置に保持できます。
各ヒンジリーフには、直径 5.2 mm の 2 つのねじ穴があります。
このヒンジは、ねじで固定すると、埋込型仕上げになるように設計されています。
家庭用及び産業用に適しています。
特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製 .バレルスプリングが開いた位置または閉じた位置に保持される .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ: 2 mm .ネジで固定 .ヒンジごとに 4 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする