曜日別特売

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09855390品番726-4113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 100mm
厚さ = 2.5mm
取付方法 = ネジ
標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする