画像準備中

金属棒 RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09855855 品番728-6911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フォーム = ロッド
材料 = 真鍮
長さ = 500mm
ロッド径 = 19mm
幅 = 19mm
材質グレード = CZ121/CW614N
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。
各種の用途に適しています。
特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする