画像準備中

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09855898 品番729-2975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 2t
定格荷重2本の脚 = 2800kg
定格荷重4本の脚 = 2000kg
定格荷重チョークヒッチ = 1600kg
長さ = 1m
奥行 = 60mm
色 = 緑
エンドフィッティング = エンドレス
RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。
ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。
ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。
特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする