商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09855925品番729-2984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)
スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 3t
定格荷重2本の脚 = 4200kg
定格荷重4本の脚 = 3000kg
定格荷重チョークヒッチ = 2400kg
長さ = 2m
奥行 = 60mm
色 = 黄
エンドフィッティング = エンドレス
PRO 4 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼性の高い RS Pro ブランドの色分けされたリフティングスリングは、重量物を安全かつ効率的に運べます。
チェーンスリングを使用するよりもはるかに安全な代替品で、耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、 2 脚と 4 脚の両方の積載容量に対応します。
このスリングの色は、シリーズの各スリングの負荷容量を示します。
この色は黄色で、 3 トンをまっすぐな引張荷重として耐えられます。
高品質ポリエステル製のこのスリングは、非常に頑丈かつ柔軟で軽量です。
さらに、ポリエステル素材は、水中での強度を失いません。
また、グリースやオイル、ほとんどの酸に対する非常に優れた耐性を備えています。
最高品質の RS Pro 製品シリーズの一部として、このリフティングスリングは、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。
織物スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に準拠しています。
特長と利点.黄色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 4 m .幅 90 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。