画像準備中

スリングベルト RS PRO 丸型 2m 120mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09855941 品番729-2988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 5t
定格荷重2本の脚 = 7000kg
定格荷重4本の脚 = 5000kg
定格荷重チョークヒッチ = 4000kg
長さ = 2m
奥行 = 120mm
色 = 赤
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO V6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする