画像準備中

スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09855968 品番729-2997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 2t
定格荷重2本の脚 = 2800kg
定格荷重4本の脚 = 2000kg
定格荷重チョークヒッチ = 1600kg
長さ = 2.5m
奥行 = 60mm
色 = 緑
エンドフィッティング = エンドレス
RS Pro 2.5 m リフティングスリング(緑)丸形、 2 tRS Pro 製品のこのようなリフティングスリングは、クレーンやホイストと組み合わせて、倉庫や建設現場などの場所で重い荷物を操作するために使用します。
繊維製スリングは、チェーンスリングより荷物を傷める可能性が低く、さらに軽くなります。
長さ 2.5 m のラウンドリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。
高強度で柔軟性の高いポリエステル製で、水に対する堅牢性を維持し、オイル、グリース、及びほとんどの酸に対する耐性を備えています。
このシリーズのすべてのスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。
この緑色のリフティングスリングは、 2 トンを直線的な引き荷重として安全に耐えられます。
チョークヒッチ付きの安全作業荷重は 1600 kg です。
この製品は、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。
繊維スリングの欧州安全規格である EN1492-1 認定要件に適合します。
特長と利点.緑色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 2 トンの直線的な引き荷重 . 2,800 kg の 2 脚安全作業荷重 . 2,000 kg の 4 脚の安全作業負荷 .チョークヒッチを 1600 にして、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2.5 m .幅 60 mm .エンドフィッティングは無限です .の欧州安全基準 EN 1492-1 に適合 テキスタイルスリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする