画像準備中

スリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09856090 品番729-3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 1t
定格荷重2本の脚 = 1400kg
定格荷重4本の脚 = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
長さ = 4m
奥行 = 50mm
色 = 紫
エンドフィッティング = エンドレス
RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。
高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。
このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。
この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。
安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。
このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。
テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。
リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。
特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする