画像準備中

スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09856196 品番729-3094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 3t
定格荷重2本の脚 = 4200kg
定格荷重4本の脚 = 3000kg
定格荷重チョークヒッチ = 2400kg
長さ = 1.5m
奥行 = 60mm
色 = 黄
エンドフィッティング = エンドレス
RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。
2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。
ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。
ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。
さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。
この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。
この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。
吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。
特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする