画像準備中

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857237 品番734-6779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 赤
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 32/50/125V ac
プッシュボタンの型 = 正方形
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき
メーカー型番 = 7MS7AP2230M1QESV
パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。
主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
機械的寿命: 50000回

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする