曜日別特売

アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 1000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09857587品番739-3261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

保持力 = 1000N
ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 12V dc
直径 = 50mm
高さ = 30 mm
長さ = 66mm
特殊機能 = 壁面又は天井取り付け
RS PRO V19

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする