長さ = 30 x 12mm
奥行 = 12mm
材質 = ステンレス鋼
RS Pro 30 x 12 mm 4 穴ステンレススチールアングル ブラケットRS Pro シリーズのプレミアムコンパクトアングルブラケットは、シェルフの取り付けや木材フレームの支持強化に最適です。
L 字型なので、直角にするために部品を接続するのに適しています。
また、コーナーブレースとして使用する場合にも効率的です。
頑丈な設計で、直角のコーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具の構造を強化するのに最適です。
各ブラケットには 4 つの穴があり、ねじを埋め込んで SIT できるように、事前にドリルで穴を開けてあります。
各ブラケットの寸法は 30 x 12 mm なので、オフィスや自宅の周囲など、省スペースが Crucial 環境で使用した場合に効果的です。
耐腐食性ステンレススチール製で、悪天候に耐えられるため、屋外での使用に適しています。
特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚部 30 mm の長さ .脚 B の長さは 12 mm です .幅 12 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。