画像準備中

RS PRO 電子ロック 電気錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858095 品番749-1703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ロックタイプ = 電気錠
ACまたはDC操作 = AC, DC
奥行き(深さ) = 31 mm
故障モード = フェイルセキュア
高さ = 159mm
電源電圧 = 12V ac/dc
幅 = 25mm
フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする