画像準備中

RS PRO 電子ドアリリース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858138 品番749-1715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ACまたはDC操作 = DC
消費電流 = 0.45A
奥行き(深さ) = 19 mm
故障モード = フェイルセキュア
高さ = 98 mm
電源電圧 = 24V dc
幅 = 28mm
フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする