画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09858330 品番750-0885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

併用可能製品 = Universal Rectangular Alu
長さ = 21mm
幅 = 21mm
高さ = 9mm
寸法 = 21 x 21 x 9mm
熱抵抗 = 24.5K/W
取り付け = 接着ホイル
カラー = 黒
パッケージタイプ = BGA
仕上げ = 陽極酸化処理
BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする