曜日別特売

RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:20mm 高さ:19.1mm750-0908

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
09858339
品番
750-0908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

併用可能製品 = ユニバーサル長方形アルミ
長さ = 20mm
幅 = 20mm
高さ = 19.1mm
寸法 = 20 x 20 x 19.1mm
熱抵抗 = 14K/W
取り付け = 接着ホイル
カラー = 黒
アプリケーション = 半導体デバイス
仕上げ = 陽極酸化処理
BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする