画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:27.8mm 幅:27.8mm 高さ:11.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09858357 品番750-0914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

併用可能製品 = Universal Rectangular Alu
長さ = 27.8mm
幅 = 27.8mm
高さ = 11.2mm
寸法 = 27.8 x 27.8 x 11.2mm
熱抵抗 = 12.2K/W
取り付け = 接着ホイル
カラー = 黒
パッケージタイプ = BGA
仕上げ = 陽極酸化処理
BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする