画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:23.9mm 幅:40mm 高さ:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09858366 品番750-0932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

併用可能製品 = Universal Rectangular Alu
長さ = 23.9mm
幅 = 40mm
高さ = 10mm
寸法 = 23.9 x 40 x 10mm
熱抵抗 = 10K/W
取り付け = 接着ホイル
カラー = 黒
アプリケーション = 半導体デバイス
仕上げ = 陽極酸化処理
BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする