曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 4穴 55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09858969
品番
750-8920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

内径 = 55mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 175mm
幅 = 175mm
深さ = 68.7mm
取付穴サイズ = 19mm
取付穴 センター to センター = 143mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする