曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09859005品番750-8933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内径 = 12mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 30.2mm
取付穴サイズ = 13mm
長さ = 127mm
深さ = 31mm
全高 = 62mm
取付穴 センター to センター = 95mm
RS Pro ピローブロックベアリング(内径 12 mmピローブロックベアリングは通常、回転シャフトを支持するために使用される産業用途で使用されます。
RS Pro のこの 2 ボルトピローブロックベアリングハウジングは、コンベアシステムや農業機械などのファン、ギアボックス、電動モータなどの低負荷ベアリングシステムでの使用に最適です。
このペデスタル取り付けベアリングの寸法は 62 mm x 31 mm x 127 mm で、内径は 12 mm です。
機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。
頑丈なベアリングハウジングは鋳鉄製なので、寿命が長くなっています。
実績のある RS Pro 製品の一部であるこのベアリングハウジングは、安全性と信頼性を追求した厳しい品質管理プロセスに合格しています。
ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の制御基準に適合しているので、静電放電の安全な制限が実現します。
特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 62 mm .奥行きは 31 mm です .長さ 127 mm .内径 12 mm .中心間のマウントホール測定は 95 mm です .中心高さ 30.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする