曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09859267品番750-9037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

内径 = 50mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 57.2mm
取付穴サイズ = 16mm
長さ = 130mm
深さ = 51.6mm
全高 = 116mm
取付穴 センター to センター = 94mm
2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。
例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする