画像準備中

DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859380 品番752-1989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

電源電圧 = 4.5 → 15 V dc
DCモータータイプ = ギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 7300 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 114 gcm
寸法 = 37(直径) x 73.6 mm
許容電流値 = 840 mA
長さ = 73.6mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 金属
35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする