記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger 240 Volts
自己粘着性 = なし
高さ = 210 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP硬質プラスチック
色 = 黒/黄
内容量 = 1
幅 = 148mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。
電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。