画像準備中

出口標識 RS PRO なし語 PP 白 150mm サイン x 150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861507 品番763-1787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自己粘着性 = なし
材質 = PP
幅 = 150mm
標識又はラベル = サイン
テキスト言語 = なし
色 = 白
高さ = 150 mm
ISO7010. 横矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする