画像準備中

出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 プラスチック 緑/白 450mm サイン x 150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861516 品番763-1793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)
材質 = プラスチック
幅 = 450mm
標識又はラベル = サイン
ラベル内容 = Fire Exit
テキスト言語 = 英語
色 = 緑/白
高さ = 150 mm
ISO7010. Fire Exit、右下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする