曜日別特売
VP 2-1/2XA2D20 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09861592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 2-1/2XA2D20 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09861592
VP 2-1/2XA2D20 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09861592
VP 2-1/2XA2D20 VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09861592

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(15件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(ds)20キー寸法(b×t)6X6質量(kg)0.8注文コード09861592品番VP 2-1/2XA2D20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
外径D(Φmm)63.5寸法I(mm)52ボス径d(Φmm)45寸法t1(mm)16リム幅w(mm)36データム径dn(mm)54.5軸穴径(ds)20溝の形A溝数2質量(kg)0.8種類VPプーリベルトA形キー寸法(b×t)6X6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 電動ウインチに使用 修理部品

電動ウインチに修理部品使用、問題なく使用出来ました。

2025-06-18
用途: 既設機械のプーリー交換

物の精度が悪く、モーター回転時に振れが大きかった。

対象商品 : 09861723
2020-10-08
用途: 噴霧装置
農・林・水産業

製品の精度が精密で、安心してシャフトに取付できました。

2が参考にしています
対象商品 : 09862177
2023-06-30
用途: 乗せ換えエンジン用
農・林・水産業

押ネジがないので固定に苦慮した。オプションで押ネジ付けてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 09861784
2022-09-30
用途: 農事ポンプ用に、日立モートルへの装着
農・林・水産業

サイズはぴったり合いますが、固定するためのねじ穴が切ってありません。切ってあるのは別の品番であるので、こちらは返品しました。説明書きに書いておいくべきかと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品のレビューではなく、欲しい商品でなかったレビューの為

対象商品 : 09861565
2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

タイヤチェンジャーのプーリー交換しました。
ピッタリ軸にフィットしました。
またなにかありましたらお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 09862143
2021-06-22
用途: ガソリンエンジンのプーリーとして使用

到着後すぐに使えて良い 納品にやや時間がかかりもう少し早くなりませんか

対象商品 : 09861784
2018-08-04
用途: 旋盤のモーターのプーリー
製造業

加工済みの品物で、そのまま無加工で取り付けできまし とっても有りがたいです!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする