VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
(15件のレビュー)
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09860558VP 10-XA2D1425433709123624514
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860567VP 10-XA2D1525433709123624515
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860576VP 10-XA2D1625433709123624516
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860585VP 10-XA2D1825433709123624518
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860594VP 10-XA2D1925433709123624519
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860603VP 10-XA2D2025433709123624520
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
09860612VP 10-XA2D2225433709123624522
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860628VP 10-XA2D2425433709123624524
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
09860637VP 10-XA2D2525433709123624525
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860646VP 10-XA2D2825433709123624528
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860655VP 10-XA2D3025433709123624530
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860664VP 10-XA2D3225433709123624532
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860673VP 10-XA2D3525433709123624535
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860682VP 10-XA2D3825433709123624538
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860698VP 10-XA2D4025433709123624540
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860707VP 11-XA2D14279.435700.50.536270.414
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860716VP 11-XA2D15279.435700.50.536270.415
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860725VP 11-XA2D16279.435700.50.536270.416
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860734VP 11-XA2D18279.435700.50.536270.418
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860743VP 11-XA2D19279.435700.50.536270.419
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860752VP 11-XA2D20279.435700.50.536270.420
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860768VP 11-XA2D22279.435700.50.536270.422
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860777VP 11-XA2D24279.435700.50.536270.424
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860786VP 11-XA2D25279.435700.50.536270.425
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
09860795VP 11-XA2D28279.435700.50.536270.428
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
09860804VP 11-XA2D30279.435700.50.536270.430
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860813VP 11-XA2D32279.435700.50.536270.432
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860822VP 11-XA2D35279.435700.50.536270.435
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860838VP 11-XA2D38279.435700.50.536270.438
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860847VP 11-XA2D40279.435700.50.536270.440
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860856VP 12-XA2D14304.835750.50.536295.814
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860865VP 12-XA2D15304.835750.50.536295.815
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860874VP 12-XA2D16304.835750.50.536295.816
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860883VP 12-XA2D18304.835750.50.536295.818
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860892VP 12-XA2D19304.835750.50.536295.819
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860908VP 12-XA2D20304.835750.50.536295.820
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860917VP 12-XA2D22304.835750.50.536295.822
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860926VP 12-XA2D24304.835750.50.536295.824
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860935VP 12-XA2D25304.835750.50.536295.825
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860944VP 12-XA2D28304.835750.50.536295.828
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860953VP 12-XA2D30304.835750.50.536295.830
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860962VP 12-XA2D32304.835750.50.536295.832
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860978VP 12-XA2D35304.835750.50.536295.835
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860987VP 12-XA2D38304.835750.50.536295.838
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09860996VP 12-XA2D40304.835750.50.536295.840
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09861005VP 12-XA2D42304.835750.50.536295.842
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09861014VP 13-XA2D14330.235750.50.536321.214
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09861023VP 13-XA2D15330.235750.50.536321.215
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09861032VP 13-XA2D16330.235750.50.536321.216
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
09861048VP 13-XA2D18330.235750.50.536321.218
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 電動ウインチに使用 修理部品

電動ウインチに修理部品使用、問題なく使用出来ました。

2025-06-18
用途: 既設機械のプーリー交換

物の精度が悪く、モーター回転時に振れが大きかった。

対象商品 : 09861723
2020-10-08
用途: 噴霧装置
農・林・水産業

製品の精度が精密で、安心してシャフトに取付できました。

2が参考にしています
対象商品 : 09862177
2023-06-30
用途: 乗せ換えエンジン用
農・林・水産業

押ネジがないので固定に苦慮した。オプションで押ネジ付けてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 09861784
2022-09-30
用途: 農事ポンプ用に、日立モートルへの装着
農・林・水産業

サイズはぴったり合いますが、固定するためのねじ穴が切ってありません。切ってあるのは別の品番であるので、こちらは返品しました。説明書きに書いておいくべきかと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品のレビューではなく、欲しい商品でなかったレビューの為

対象商品 : 09861565
2020-11-26
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

タイヤチェンジャーのプーリー交換しました。
ピッタリ軸にフィットしました。
またなにかありましたらお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 09862143
2021-06-22
用途: ガソリンエンジンのプーリーとして使用

到着後すぐに使えて良い 納品にやや時間がかかりもう少し早くなりませんか

対象商品 : 09861784
2018-08-04
用途: 旋盤のモーターのプーリー
製造業

加工済みの品物で、そのまま無加工で取り付けできまし とっても有りがたいです!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする