画像準備中

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード09862810 品番770-2968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

長さ = 1000mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = ソリッド
幅 = 500mm
厚さ = 1mm
材質グレード = 304S15
密度 = 8g/cm3
硬さ = 92 HB
カラー = シルバー
熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c
RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 500 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適です。
非磁性金属製で、さまざまな用途に使用できます。
このシートは、モリブデンが組成に含まれているため、耐腐食性を備えています。
その結果、工業用洗濯機や加工工場など、厳しい高湿度環境で使用できます。
さらに、その頑丈さにより、化学産業での用途に最適です。
このシートはモリブデン含有量により、簡単に成形して簡単に溶接でき、迅速に加工するのに最適です。
また修理および取り替えを見えない作るためにそれを磨くことができる。
金属シートには、安全に取り扱えるようにバー状の縁が付いています。
RS Pro の認定を得るために、この製品は高い品質基準を満たしています。
また、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。
特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする