画像準備中

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09862837 品番770-2980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質 = ポリアミド
本体種類 = フリクションヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 65mm
厚さ = 4.5mm
取付方法 = ネジ
RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。
通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。
黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。
このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。
陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。
このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。
六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。
このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。
本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。
このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。
特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする