画像準備中

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09862898 品番770-3006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

材質 = ガラス繊維強化ナイロン
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 30mm
厚さ = 3mm
取付方法 = ネジ
RS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。
それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。
ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。
また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。
つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。
30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。
このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。
このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。
特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする