画像準備中

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09862916 品番770-3012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 60mm
厚さ = 6.5mm
取付方法 = ネジ
RS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。
屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。
各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。
この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。
さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。
このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。
つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。
特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする