画像準備中

金属棒 RS PRO 角棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09862977 品番770-3582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フォーム = 角棒
材料 = ステンレス鋼
長さ = 304mm
幅 = 4mm
材質グレード = 316L
高さ = 4mm
引張強度 = 510MPa
許容誤差 - 長さ = -0.003mm
熱伝導率 = 21.5W/mK

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする