画像準備中

流出吸収剤 RS PRO パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード09863117 品番771-6377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

種類 = パッド
用途 = オイル
吸収容量 = 90L
内容量 = 100
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 4.43
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。
この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。
RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。
さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。
特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。
漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。
そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。
吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。
吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。
吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。
また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。
RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする