※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09863708
品番
VP 6-1/2XA4D20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
軸穴径(ds)
20
種類
VPプーリ
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
4
外径D(Φmm)
165.1
寸法I(mm)
42
リム幅w(mm)
68
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
ボス径d(Φmm)
70
データム径dn(mm)
156.1
キー寸法(b×t)
6X6
注意
※図面は溝数2本のものになります。