アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプB熱電対
応用例 = ミニチュアコネクタ
コネクタ タイプ = フラットピン
プラグ/ソケット = プラグ
熱電対タイプ = B
コネクタサイズ = ミニチュア
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。
この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。
また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。
ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。
このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。
ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。
熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。
このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。
この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。
このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。
コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。
コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。
ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。
特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。
このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。
アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット