ドアの最大数 = 1 ストアドコードの数 = 2000 ステータスインジケータ = LED パッド材質 = ABS キートップ材質 = ABS ACまたはDC操作 = DC 電源電圧 = 12V dc 赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65