RS PRO 南京錠 スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09866048品番781-6017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロックタイプ = キー
シャックル径 = 7mm
シャックル長さ = 25mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = スチール
色 = グレー
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型ラミネート. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。
高品質スチール製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。
特長と利点:. <ul> <li>強度と耐久性を高めるラミネート加工スチールボディ </li> <li>硬化スチール製シャックルにより、優れた切断耐性 </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>デュアルロックレバーにより、こじ開けに対する耐性を強化 </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。
<ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする