画像準備中

RS PRO 南京錠 真鍮、 スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866057 品番781-6026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 7mm
シャックル長さ = 57mm
南京錠 = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮、 スチール
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 53mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型黄銅製、スチール製南京錠、 53このコンビネーション南京錠は、実績のある RS Pro シリーズでは割れが非常に困難です。
4 桁のキーコードでは、 10 、 000 通りの組み合わせから選択できます。
切断と切断を防ぐために硬化スチール製のシャックルがあります。
直径 7 mm のこのシャックルは、ほとんどの用途に適合します。
さらに、この組み合わせの南京錠のボディは 53 mm 幅で、高品質の黄銅製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。
このため屋内外の用途に適しています。
このオールイン方式の南京錠は、 Durable and long-long-long-long-long 型で、ほとんどすべての環境でプロパティを固定するために使用できます。
信頼性を保証するために厳しいテストが実施されており、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。
ジムのロッカーやバイクのチェーンから、頑丈なボックス、荷物まで、安全に収納する必要がある場合はどこにでも南京錠を使用できます。
特長と利点.スチール製シャックルを備えた黄銅製コンビネーション南京錠 .パカッジごとに 1 つのパドロック .屋内および屋外で使用できる耐候性 .黄銅色 .シャックル径: 7 mm .シャックル長: 57 mm .ボディ幅: 53 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする