画像準備中

RS PRO 手動バルブ ポート数:3/2 Metric M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866109 品番784-0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

接続ポートのネジ = Metric M5
機能 = 3/2
スレッドサイズ = M5
ネジ規格 = Metric
メーカーシリーズ = BA 311
最高使用圧力 = 10 バール
最大流量率 = 125L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 3/2
モデル番号(P) = III B
スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9〜10 バール、周囲温度-10〜+50 ℃で動作します。
ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。
スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。
RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする