曜日別特売
VP 3-1/2XB2D10 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09866483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 3-1/2XB2D10 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09866483
VP 3-1/2XB2D10 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09866483
VP 3-1/2XB2D10 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09866483

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(18件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(ds)10mm注文コード09866483品番VP 3-1/2XB2D10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外径D(Φmm)88.9寸法I(mm)32寸法t2(mm)31リム幅w(mm)44データム径dn(mm)77.9軸穴径(ds)10mm溝の形B溝数2質量(kg)1.3種類VPプーリキー寸法(b×t)4×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09866858
2022-03-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このⅤプーリーは軸穴加工まで完了しているので到着後すぐ使えて助かります。

対象商品 : 09866858
2022-06-13
用途: 機械の破損した部品の交換。
建設業・工事業

イモネジ用の穴が空いていないのでびっくりしました。
当たり前にあるものだと思っていました。  
どのように、固定するのでしょうか?

12が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
イモネジ用の穴(押しネジ穴2カ所)付きの商品は以下のものになります。
注文番号は26890054になりますので、一度こちらのご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 09866858
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 09866727
2021-06-23
用途: ガソリンエンジンの動力伝達用として
その他業種

ありませんありません。ダブルぷーりーなので動力が伝わるとおもいます

対象商品 : 09866788
2021-01-12
用途: プーリーが消耗したので交換品
株式会社 S.Iコーポレーションサービス業

注文時に悩む事が有りました。
キー溝などの細かい指示を出すのが面倒でしたが数年に1度なので納得です。

対象商品 : 09866718
2018-06-07
用途: ポンプに取り付けて
農・林・水産業

取り付けもスムーズに出来、大変良く出来てて満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 09867472
2017-07-08
用途: 灌水ポンプ用
農・林・水産業

価格的には安く申し分ないが留ねじが無いのさ残念です。

対象商品 : 09867104
2017-03-18
用途: 単体ポンプの駆動モーター用
農・林・水産業

特に問題はないのですが押しネジ付きのほうが安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする