製造業者k.i.m. = RS PRO
コンポーネントタイプ = ボールラッチキット
適合ストラットプロファイル = 最小15 mm
製品ファミリー = Elesa
製品システム = BPS
<ul> <li>最小プロファイル適合 = 15 mm </li> <li>ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm </li> </ul>. RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。
このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。
アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。
2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。
このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。
特長と利点:. <ul> <li>テクノポリマー素材 </li> <li>色: マット仕上げ </li> <li>溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 </li> <li>ロックが簡単 </li> <li>20,000回のサイクルでテスト済み </li> <li>シャッタードア及びスライドドアに最適 </li> <li>2本のねじで簡単に取り付け可能 </li> <li>潤滑は不要 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>キッチン </li> <li>浴室 </li> <li>ユーティリティルーム </li> </ul>