画像準備中

RS PRO 接続部品 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09866985 品番786-6037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 10mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 8mm
製品システム = MSM
MSMツイスト可能コネクタ. MSM 2極ツイスト可能コネクタです。
これらのコネクタは、構造プロファイルで自由に動くために理想的です。
各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。
アルミ クランプねじは互換のクランプキットで交換可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする