曜日別特売

RS PRO 接続部品 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09867028品番786-6052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コネクタタイプ = ベースクランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 12mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 10mm
製品システム = MSM
RS PRO 18

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする