画像準備中

ステップ RS PRO 0.85m 2段 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868060 品番789-8508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ステップ数 = 2
天板高さ = 0.44m
材質 = アルミニウム
色 = 銀
重量 = 6.5kg
全高 = 0.85m
RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.44 m プラットフォーム高さ、銀RS Pro のこの 2 トレッドアルミ製脚立は、コンパクトで持ち運びが簡単です。
商業環境、産業環境、倉庫、ガレージ、スペースが限られた店舗フロアでの使用に適しています。
Easy Slope 技術により、調整機能が優れています。
これにより、ユニットの安定性と使用時の快適性の両方が向上します。
大型ギザ歯は、グリップに優れ、安全性を確保するステップを実現します。
また、実用的な持ち上げハンドレールにより、安定した状態を保つことができます。
このユニットのプラットフォーム高さは 0.44 m 、全高は 0.85 m ですこの脚立は欧州 GS 規格に準拠して製造され、品質と耐久性が試されています。
これらは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電放電による損傷防止のための静電制御基準に準拠しています。
特長と利点. 2 つのトレッド・プラットフォーム .高さ 0.44 m のプラットフォーム .全高 0.85m .シルバーカラー .折りたたみ可能な設計 .重量: 6.5 kg .傾斜が簡単に調整できるステップ角 .手すりの上昇 .グリップ力を高めるためのトレッドの広いギザ加工 .承認された欧州 GS 規格に準拠して製造および承認されているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする