※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 4-XB3D24 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868407 VP 4-XB3D24 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868407 VP 4-XB3D24 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868407

VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09868407 品番 VP 4-XB3D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径D(Φmm)101.6 寸法I(mm)38 ボス径d(Φmm)57 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)45 リム幅w(mm)64 データム径dn(mm)90.6 軸穴径(ds)24 溝の形B 溝数3 質量(kg)2.1 種類VPプーリ キー寸法(b×t)8X7
注意
※図面は溝数2本のものになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
コンバインに使用
市瀬営農組合 様 (農・林・水産業)

この写真と製品に違いがあり勘違いしやすい、B3とは3本のベルトが掛かる製品でこの写真は1本のベルトが掛かるものであり、親切心がない。

対象商品:
09868188
2016-07-22
用途:
精米所のくりあげにつかいました

注文から届くまで日数がががりすぎです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする