画像準備中

RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA U.FL, 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09869040 品番794-2844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = U.FL
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = メス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 1.37mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 150mm
外被色 = 黒
定格電圧 = 250 V
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする